CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/05 Calza aperta 50÷65 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...65 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 7300 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003505
Artikelnummer
CNF835/05
Herstellernummer
835/05
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50...65 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7300 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
7300 kN
Calza aperta 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.