CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/04 Calza aperta 40÷50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 5500 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003499
Artikelnummer
CNF835/04
Herstellernummer
835/04
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...50 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
5500 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
5500 kN
Calza aperta 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.



