CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/02 Calza aperta 20÷30 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...30 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 2300 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003475
Artikelnummer
CNF835/02
Herstellernummer
835/02
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...30 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2300 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
2300 kN
Calza aperta 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.