CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/05 Calza di giunzione 40÷50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 5500 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003413
Artikelnummer
CNF810/05
Herstellernummer
810/05
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...50 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
5500 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
5500 kN
Calza di giunzione 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.