Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/03 Calza di giunzione 20÷30mm

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...30 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 2200 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003390

Artikelnummer

CNF810/03

Herstellernummer

810/03

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...30 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

2200 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

2200 kN

Calza di giunzione 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.