CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/02 Calza di giunzione 10÷20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...20 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 2200 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003383
Artikelnummer
CNF810/02
Herstellernummer
810/02
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...20 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2200 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
2200 kN
Calza di giunzione 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



