CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/01 Calza di giunzione 8÷16 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...16 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 1500 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003376
Artikelnummer
CNF810/01
Herstellernummer
810/01
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
1500 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1500 kN
Calza di giunzione 8÷16 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



