CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/11 Calza con asola 130÷150 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 130...150 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 10600 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003352
Artikelnummer
CNF805/11
Herstellernummer
805/11
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
130...150 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
10600 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
10600 kN