CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/09 Calza con asola 95÷110 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 95...110 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 10600 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003338
Artikelnummer
CNF805/09
Herstellernummer
805/09
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
95...110 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
10600 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
10600 kN



