CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/04 Calza con asola 30÷40 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...40 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 3700 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003284
Artikelnummer
CNF805/04
Herstellernummer
805/04
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...40 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
3700 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
3700 kN
Calza con asola 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.