CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/01 Calza con asola 6÷10 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 1500 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003253
Artikelnummer
CNF805/01
Herstellernummer
805/01
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
1500 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1500 kN
Calza con asola 6÷10 mm. Questa tipologia di calzee vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



