CANFOR UTENSILI SRL - CNF803 Calza tirante M5 cap. 12÷18 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...18 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 100 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818004731
Artikelnummer
CNF803
Herstellernummer
803
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...18 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
100 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
100 kN
Calza tirante con filettatura M5 cap. 12 ÷ 18 mm. Adatto per sonde: 155 - 165



