CANFOR UTENSILI SRL - CNF199 Fluid gel da 1 l

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 1000 ml
Nettogewicht - 1000 g
Packung
6 ST
EAN
8024818009408
Artikelnummer
CNF199
Herstellernummer
199
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Nettogewicht:
1000 g
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
Gel



