CANFOR UTENSILI SRL - CNF176L/10 Sonda in poliestere ø 4 mm 10 m teste intercambiabili light

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 10 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818008210
Artikelnummer
CNF176L/10
Herstellernummer
176L/10
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
10 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
100 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne