CANFOR UTENSILI SRL - CNF147/20 Sonda in trefolo ø 3 mm 20 m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818001020
Artikelnummer
CNF147/20
Herstellernummer
147/20
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
40 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne