CANALPLAST - CANTRIALLPRPV PROL.COL.MT.0,93 NER - TRIALLPRPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 930...930 mm
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Kabeleinführung - oben/unten
Packung
1 ST
EAN
8006588210239
Artikelnummer
CANTRIALLPRPV
Herstellernummer
TRIALLPRPV
Hersteller
CAN
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
930...930 mm
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Verstellbar:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
sonstige
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
3
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


