CANALPLAST - CANTRIALL96PV MINITORRETTA MT.0,96 NERO - TRIALL96PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - nein
Säulenhöhe - 960...960 mm
Packung
1 ST
EAN
8006588210338
Artikelnummer
CANTRIALL96PV
Herstellernummer
TRIALL96PV
Hersteller
CAN
Säulenform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenhöhe:
960...960 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
3
Kabeleinführung:
oben/unten
Werkstoff der Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


