Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL96 MINITORRETTA MT.0,96 - TRIALL96

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL96 MINITORRETTA MT.0,96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 960...960 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210314

Artikelnummer

CANTRIALL96

Herstellernummer

TRIALL96

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

960...960 mm

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

MINICOLONNA PORTAUTENZE IN ALLUMINIO ALTEZZA MT.0,96 COPERCHI IN ALLUMINIO