Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL73PV MINITORRETTA MT.0,73 NERO - TRIALL73PV

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL73PV MINITORRETTA MT.0,73 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 730...730 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210345

Artikelnummer

CANTRIALL73PV

Herstellernummer

TRIALL73PV

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

730...730 mm

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

sonstige

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

MINICOLONNA PORTAUTENZE IN ALLUMINIO ALTEZZA MT.0,73 COPERCHI IN PVC NERO