Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL73 MINITORRETTA MT.0,73 - TRIALL73

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL73 MINITORRETTA MT.0,73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - nein

  • Säulenhöhe - 730...730 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210321

Artikelnummer

CANTRIALL73

Herstellernummer

TRIALL73

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

nein

Säulenhöhe:

730...730 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Kabeleinführung:

oben/unten

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

MINICOLONNA PORTAUTENZE IN ALLUMINIO ALTEZZA MT.0,73 COPERCHI IN ALLUMINIO