Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL280PV COL.PORT.MT. 3 NERO - TRIALL280PV

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL280PV COL.PORT.MT. 3 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 3000...3000 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210024

Artikelnummer

CANTRIALL280PV

Herstellernummer

TRIALL280PV

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

3000...3000 mm

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

sonstige

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Höhenausgleich:

930 mm

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

COLONNA PORTAUTENZE IN ALLUMINIO ALTEZZA MASSIMA MT.3 COPERCHI IN PVC NERO