Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL280 COL.PORTAUT.H.MT. 3 - TRIALL280

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL280 COL.PORTAUT.H.MT. 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - ja

  • Höhenausgleich - 930 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210017

Artikelnummer

CANTRIALL280

Herstellernummer

TRIALL280

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

ja

Höhenausgleich:

930 mm

Säulenhöhe:

3000...3000 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Kabeleinführung:

oben/unten

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

COLONNA PORTAUTENZE IN ALLUMINIO ALTEZZA MASSIMA MT.3 COPERCHI IN ALLUMINIO