CANALPLAST - CANSPF25N GUAINA APER.VO MM.25 - SPF25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften - entspricht UL 94 HB
Packung
20 M
EAN
8006588027349
Artikelnummer
CANSPF25N
Herstellernummer
SPF25N
Hersteller
CAN
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
GUAINA APERTA AUTOESTINGUENTE Ø 25 MM NERA


