Startseite

CANALPLAST - CANSPF15N GUAINA APER.VO MM.15 - SPF15N

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANSPF15N GUAINA APER.VO MM.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Brandschutzeigenschaften - entspricht UL 94 HB

Packung

  • 50 M

EAN

8006588027325

Artikelnummer

CANSPF15N

Herstellernummer

SPF15N

Hersteller

CAN

Nenndurchmesser:

15 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

GUAINA APERTA AUTOESTINGUENTE Ø 15 MM NERA