Startseite

CANALPLAST - CANGUEST30 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.30 - GUEST30

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGUEST30 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 30...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 M

EAN

8006588027431

Artikelnummer

CANGUEST30

Herstellernummer

GUEST30

Hersteller

CAN

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

30...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.