Startseite

CANALPLAST - CANGUEST10 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.10 - GUEST10

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGUEST10 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Offen (nachträglich montierbar) - nein

Packung

  • 200 M

EAN

8006588027417

Artikelnummer

CANGUEST10

Herstellernummer

GUEST10

Hersteller

CAN

Bündeldurchmesser:

10...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

10 mm

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.