CANALPLAST - CANCPN8 SPIRALE NERA MM.8 - CPN8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
8006588027271
Artikelnummer
CANCPN8
Herstellernummer
CPN8
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
8...70 mm


