Startseite

CANALPLAST - CANCPN6 SPIRALE NERA MM.6 - CPN6

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCPN6 SPIRALE NERA MM.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...50 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8006588027264

Artikelnummer

CANCPN6

Herstellernummer

CPN6

Hersteller

CAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4.2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...50 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wandstärke:

0.9 mm

Spirale per la formazione rapida e ordinata dei cavi. Materiale: Polietilene