CANALPLAST - CANCPN10 SPIRALE NERA MM.10 - CPN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 7.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8006588027233
Artikelnummer
CANCPN10
Herstellernummer
CPN10
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
7.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
12...100 mm


