Startseite

CANALPLAST - CANCP6 SPIRALE NATUR.MM.6 - CP6

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCP6 SPIRALE NATUR.MM.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...50 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8006588027165

Artikelnummer

CANCP6

Herstellernummer

CP6

Hersteller

CAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...50 mm

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wandstärke:

0.9 mm

SPIRALE Ø 6MM TRASPARENTE