Startseite

CANALPLAST - CANCP3 SPIRALE NATUR.MM.3 - CP3

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCP3 SPIRALE NATUR.MM.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 2...12 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 400 M

EAN

8006588027141

Artikelnummer

CANCP3

Herstellernummer

CP3

Hersteller

CAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

2...12 mm

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wandstärke:

0.75 mm

SPIRALE Ø 3MM TRASPARENTE