CANALPLAST - CANCP14 SPIRALE NATUR.MM.14 - CP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 11.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Transparent - ja
Packung
60 M
EAN
8006588027134
Artikelnummer
CANCP14
Herstellernummer
CP14
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
11.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
18...140 mm


