Startseite

CAME SRL - CMC8K01MB-015 KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC IRR ZLXM - 8K01MB-015

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC8K01MB-015 KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC IRR ZLXM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456086488

Artikelnummer

CMC8K01MB-015

Herstellernummer

8K01MB-015

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

Lunghezza max. anta 1,8 m - Peso max. anta 100 kg