Startseite

CAME SRL - CMC801MP-0030 AXI20DGS MOTORE PISTONE 24V 2M - 801MP-0030

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC801MP-0030 AXI20DGS MOTORE PISTONE 24V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067098

Artikelnummer

CMC801MP-0030

Herstellernummer

801MP-0030

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.