Startseite

CAME SRL - CMC119RIY036 GRUPPO MOTORE BX 230V 800KG - 119RIY036

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC119RIY036 GRUPPO MOTORE BX 230V 800KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456046932

Artikelnummer

CMC119RIY036

Herstellernummer

119RIY036

Hersteller

CMC

Gruppo motore bx 230 V 800kg