Startseite

CAME SRL - CMC001YE0119 RICEVENTE ESTERNA DA INCASSO RKLT-W50 - 001YE0119

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001YE0119 RICEVENTE ESTERNA DA INCASSO RKLT-W50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - ja

  • Im Gehäuse - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001429

Artikelnummer

CMC001YE0119

Herstellernummer

001YE0119

Hersteller

CMC

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

ja

Im Gehäuse:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Codelänge (Bit):

24

Ricevitore da esterno per motori meccanici fino a 50 Nm, 500 W.