CAME SRL - CMC001Y5020A151MO MONDRIAN 5 20N 15RPM - 001Y5020A151MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53.5 mm
Max. Rollladengewicht - 35 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 453 mm
Drehmoment - 20 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000682
Artikelnummer
CMC001Y5020A151MO
Herstellernummer
001Y5020A151MO
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
53.5 mm
Max. Rollladengewicht:
35 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
453 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja


