Startseite

CAME SRL - CMC001Y5020A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO - 001Y5020A151MA

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001Y5020A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 36 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 355 mm

  • Drehmoment - 20 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000675

Artikelnummer

CMC001Y5020A151MA

Herstellernummer

001Y5020A151MA

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

36 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

355 mm

Drehmoment:

20 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Motoriduttore 230 V AC versione corta con finecorsa meccanico. Coppia Max. 20 Nm.