Startseite

CAME SRL - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO - 001Y5010A151MA

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 18 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 340 mm

  • Drehmoment - 10 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000507

Artikelnummer

CMC001Y5010A151MA

Herstellernummer

001Y5010A151MA

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

18 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

340 mm

Drehmoment:

10 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Motoriduttore 230 V AC versione corta con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.