CAME SRL - CMC001Y4006A281EN MOTORE TUBOLARE ELETTRONICO - 001Y4006A281EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 35 mm
Max. Rollladengewicht - 17 kg
Art der Endschalter - elektronisch
Länge - 604 mm
Drehmoment - 6 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000330
Artikelnummer
CMC001Y4006A281EN
Herstellernummer
001Y4006A281EN
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Rollladengewicht:
17 kg
Art der Endschalter:
elektronisch
Länge:
604 mm
Drehmoment:
6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
nein
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein


