Startseite

CAME SRL - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT - 001UY0021

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53.5 mm

  • Max. Rollladengewicht - 74 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 523 mm

  • Drehmoment - 40 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456023896

Artikelnummer

CMC001UY0021

Herstellernummer

001UY0021

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

53.5 mm

Max. Rollladengewicht:

74 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

523 mm

Drehmoment:

40 Nm

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Mit Mitnehmer:

ja

Kit automazione per tapparelle Mondrian 5 - Ø 45, 40 Nm.