Startseite

CAME SRL - CMC001U7090 KIT PISTONE ATI 3M 230V IRR - 001U7090

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001U7090 KIT PISTONE ATI 3M 230V IRR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456021816

Artikelnummer

CMC001U7090

Herstellernummer

001U7090

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Funkempfänger:

ja

Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg