Startseite

CAME SRL - CMC001U1855 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC - 001U1855

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001U1855 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456060389

Artikelnummer

CMC001U1855

Herstellernummer

001U1855

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

Lunghezza max. anta 2,3 m - Peso max. anta 200 kg