Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAME SRL - CMC001RBE42 MODULO RADIO 230 V AC QUADRICANALE - 001RBE42

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001RBE42 MODULO RADIO 230 V AC QUADRICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - ja

  • Stromversorgung - 230 V AC

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456015679

Artikelnummer

CMC001RBE42

Herstellernummer

001RBE42

Hersteller

CMC

Im Gehäuse:

ja

Stromversorgung:

230 V AC

Werkstoff:

Kunststoff

MODULO RADIO QUADRICANALE DA ESTERNO 230 VAC .Grado di protezione IP54,Alimentazione 230Vac,Frequenza 868,35/433,92/30,900/40,685 MHz,Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max