Startseite

CAME SRL - CMC001FE4024 FERNI MOTORE ARTICOLATO 24V 4M ENC-IRR - 001FE4024

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001FE4024 FERNI MOTORE ARTICOLATO 24V 4M ENC-IRR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456009067

Artikelnummer

CMC001FE4024

Herstellernummer

001FE4024

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.