Startseite

CAME SRL - CMC001FA7024 FAST70 MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M ENC - 001FA7024

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001FA7024 FAST70 MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456058171

Artikelnummer

CMC001FA7024

Herstellernummer

001FA7024

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.