CAME SRL - CMC001AX71230 AXO MOTORE PISTONE 230V 7M REV-ENC - 001AX71230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8050456004727
Artikelnummer
CMC001AX71230
Herstellernummer
001AX71230
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
7000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja


