Startseite

CAME SRL - CMC001A3000A ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS - 001A3000A

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001A3000A ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456003928

Artikelnummer

CMC001A3000A

Herstellernummer

001A3000A

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

230 V

Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.