Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CAME SPA - CMC809Y5-0040 KBS51ADS MOTORE TUBOLARE ELET. 230V 40NM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC809Y5-0040 KBS51ADS MOTORE TUBOLARE ELET. 230V 40NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehmoment - 40 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456072788

Artikelnummer

CMC809Y5-0040

Herstellernummer

809Y5-0040

Hersteller

CMC

Drehmoment:

40 Nm

Motoriduttore 230 V AC per tapparelle con finecorsa elettronico, rilevamento degli ostacoli in entrambe i sensi e ricevitore radio 869,50 MHz incorporato. Coppia Max. 40 Nm.