CAME SPA - CMC62020040 DVC/08 ME-POSTO ESTERNO - 62020040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Höhe - 281 mm
Breite - 127 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi XIP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487011407
Artikelnummer
CMC62020040
Herstellernummer
62020040
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Höhe:
281 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 100° in orizzontale e 82° in verti


